ニチバン
ケアリーヴ(TM)防水タイプ CLBシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(8枚)
寸法(mm)
56×60
注文コード
72108036
品番
CLB8A
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
水に強くはがれにくく、肌にやさしい絆創膏。
寸法(mm)
56×60
パッド寸法(mm)
13×35
アズワン品番
8-6142-05
入数
8枚
タイプ
指先用
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00218131210
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000