11373 メンバン 白十字 72108131

11373 メンバン 白十字 72108131
11373 メンバン 白十字 72108131

メンバン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72108131
品番
11373
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

特殊加工(ウォーターニードル加工)により、1枚1枚はがしやすく、毛羽立ちが少ないです。

仕様
医療脱脂綿
規格
No.6
内容量(g)
500
寸法(cm)
5×6
アズワン品番
63-1451-98
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000035
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする