TAKE-194 抵抗内蔵ウインカー専用バルブ 竹村商会 72117145

※点灯時

TAKE-194 抵抗内蔵ウインカー専用バルブ 竹村商会 72117145
TAKE-194 抵抗内蔵ウインカー専用バルブ 竹村商会 72117145
TAKE-194 抵抗内蔵ウインカー専用バルブ 竹村商会 72117145
TAKE-194 抵抗内蔵ウインカー専用バルブ 竹村商会 72117145
TAKE-194 抵抗内蔵ウインカー専用バルブ 竹村商会 72117145
TAKE-194 抵抗内蔵ウインカー専用バルブ 竹村商会 72117145
TAKE-194 抵抗内蔵ウインカー専用バルブ 竹村商会 72117145
TAKE-194 抵抗内蔵ウインカー専用バルブ 竹村商会 72117145
TAKE-194 抵抗内蔵ウインカー専用バルブ 竹村商会 72117145

抵抗内蔵ウインカー専用バルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
口金BA15s(ピン角180°)
内容量1袋(2個)注文コード72117145品番TAKE-194
参考基準価格(税別)¥4,090販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

選ばれる3つのポイント!
1つ目【ハイフラ防止機能内蔵・抵抗不要】
面倒な抵抗器の追加接続や配線加工が一切不要です。
バルブ本体にハイフラッシャー(高速点滅)防止機能を内蔵しているため、純正ハロゲン球と交換するだけの「ポン付け」で手軽にウインカーをLED化できます。
DIY初心者の方でも簡単に取り付け可能です。
2つ目【昼間も安心の高輝度・視認性向上】
純正電球を大きく上回る光量で、昼間の強い日差しや逆光下でも、周囲の車や歩行者に方向指示を明確に伝えます。
LED特有の「パッ」と切り替わるキレのある点滅発光が、安全性と車両の高級感を高めます。
3つ目【車検対応の保安基準設計】
車検の保安基準に適応した発光色(アンバー)と配光設計を採用しています。
実用性と安全性を重視した設計で、安心してご使用いただけます。
(※車検は検査員の判断や車両状態による場合があります)

用途ウインカー寸法(mm)Φ20×48アンバー容量2個消費電力(W)30(1個)口金BA15s(ピン角180°)極性無極性明るさ(Lm)1100(1個)適正電圧(V)12
注意
※【使用上のご注意】
※すでにハイフラ防止抵抗やICウインカーリレーを装着している車両には使用しないでください。
※(正常に動作しない、または発熱の原因となります)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする