曜日別特売
M-3226-10 V2 マスターリンク M マーテック 72117477

マスターリンク M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
使用荷重(t)57
内容量1個注文コード72117477品番M-3226-10 V2
参考基準価格(税別)¥83,500販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

重量物の吊り作業金具です。

用途
GA/G カップリングでチェーンと接続したり、ワイヤスリング用としてご使用ください。
質量(kg)
20.7
寸法L(mm)
350
使用荷重(t)
57
寸法D(mm)
55
寸法B(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする