TOWA[清掃用品、安全保護具]
チェーンスリング
スリングを鎖状に連結したループ構造です。
各ループに十分な強度があり、複数のアンカーから素早く適切なセルフビレイを確保できます。
用途
複数のアンカーから素早く適切なセルフビレイを取るために。
材質
ダイニーマ
幅(mm)
12
色
セーフティーグリーン
タイプ
平織り・フラット
全長(cm)
150
引張強度(kN)
22
ループ数
9
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05868446
CS150
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください