マーテック
マスターリンク M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
使用荷重(t)
72
41
57
72
100
125
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72117486
品番
M-3632-10 V2
参考基準価格(税別)
¥94,300
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
重量物の吊り作業金具です。
用途
GA/G カップリングでチェーンと接続したり、ワイヤスリング用としてご使用ください。
質量(kg)
26.3
寸法L(mm)
375
使用荷重(t)
72
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200