SPRー3R590 組立簡単ラック 木天板 スチールポール アイリスオーヤマ 72117538

 

SPRー3R590 組立簡単ラック 木天板 スチールポール アイリスオーヤマ 72117538
SPRー3R590 組立簡単ラック 木天板 スチールポール アイリスオーヤマ 72117538
SPRー3R590 組立簡単ラック 木天板 スチールポール アイリスオーヤマ 72117538
SPRー3R590 組立簡単ラック 木天板 スチールポール アイリスオーヤマ 72117538
SPRー3R590 組立簡単ラック 木天板 スチールポール アイリスオーヤマ 72117538
SPRー3R590 組立簡単ラック 木天板 スチールポール アイリスオーヤマ 72117538
SPRー3R590 組立簡単ラック 木天板 スチールポール アイリスオーヤマ 72117538
SPRー3R590 組立簡単ラック 木天板 スチールポール アイリスオーヤマ 72117538

組立簡単ラック 木天板 スチールポール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×295×774注文コード72117538品番SPRー3R590
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

工具不要で、ポールをはめてねじるだけで簡単に組み立て可能なスチールポールラックです。ポールはスチールのため、耐久性に優れ、組み立て時や使用時も安心してご使用いただけます。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。オープンタイプで、ディスプレイ棚としてお使いいただけます。魅せる収納にぴったりです。

質量(g)4940段数3耐荷重(kg)全体30kg、棚板1枚あたり10kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×295×774主要材質プリント紙化粧パーティクルボード、金属(鋼)(塩化ビニル樹脂被覆)、ポリプロピレン棚板間隔(mm)350棚板寸法(mm)595×295

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする