SPRー5R590 組立簡単ラック 木天板 スチールポール アイリスオーヤマ 72117581

 

SPRー5R590 組立簡単ラック 木天板 スチールポール アイリスオーヤマ 72117581
SPRー5R590 組立簡単ラック 木天板 スチールポール アイリスオーヤマ 72117581
SPRー5R590 組立簡単ラック 木天板 スチールポール アイリスオーヤマ 72117581

組立簡単ラック 木天板 スチールポール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×295×1498注文コード72117581品番SPRー5R590
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

工具不要で、ポールをはめてねじるだけで簡単に組み立て可能なスチールポールラックです。ポールはスチールのため、耐久性に優れ、組み立て時や使用時も安心してご使用いただけます。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。オープンタイプで、ディスプレイ棚としてお使いいただけます。魅せる収納にぴったりです。

質量(g)8600段数5耐荷重(kg)全体50kg、棚板1枚あたり10kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×295×1498主要材質プリント紙化粧パーティクルボード、金属(鋼)(塩化ビニル樹脂被覆)、ポリプロピレン棚板間隔(mm)350棚板寸法(mm)595×295

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする