ドロワーキャビネット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台段数7段ホワイト注文コード72117705品番DCB-7S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

直線的でシンプルなデザインが魅力のキャビネット
コンパクトな4段タイプとデスク横にすっきり収まる7段タイプ
さらりとしたマットな質感が特徴のスチール素材
軽い力でもスムーズに引き出せる取っ手付き
7段タイプは移動に便利なキャスター付き
落ち着いたニュアンスの3色から空間に合わせて選択可能

用途
書類や細かなアイテムの収納などに。サイドキャビネット サイドワゴン チェスト キャスター付き スチール シンプル オフィス 事務所 店舗 お店 収納
材質スチール(粉体塗装)質量(kg)8.2ホワイト段数7段耐荷重(kg)天板4、引き出し各2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×26×68組立時間約60分
注意
※若干の個体差により、表記サイズと多少の差異が生じる場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする