スクエア グリルプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード72118466品番UG-1582
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

少量の油で、サッと焼けてサッと片付く万能プレート。
庭BBQからキャンプ、ベランダ調理までこれ一枚。
薄くて軽いアルミ鋳物に、ふっ素樹脂塗膜加工と特殊凹凸加工をプラスし、焦げ付きにくくお手入れ簡単。
さらに少量の油で調理しやすいので、後片付けもスムーズです。
焚き火もIHも対応。
丸型よりも角までしっかり使えるので、食材を並べやすく取り回しもスムーズ

材質本体:アルミニウム合金(表面加工=ふっ素樹脂塗膜加工)、はり底:ステンレス鋼質量(g)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×30寸法(cm)20×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする