曜日別特売

USB 充電器 70W PD PPS対応 3ポート USB-C×2+USB-A GaN II コンパクト AdjustCharge搭載 折りたたみプラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード72120207品番ACDC-PD12770BK
参考基準価格(税別)¥9,060販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

機器に合わせて最適な出力をアシストする「AdjustCharge」機能を搭載したAC充電器です。USB Type-C(TM)とUSB-Aの3つの出力ポートにより、ノートパソコンやスマートフォン、ワイヤレスイヤホンを3台同時に充電できます。最大70W出力のUSB Power Deliveryに対応し、幅広い機器をしっかりと充電できます。

用途
USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1の合計3ポートを搭載したAC充電器です。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できます。
2つのUSB Type-Cポートのどちらに挿しても、機器に合わせて最適な出力をアシストする「AdjustCharge」機能を搭載しています。2ポート同時接続時には、それぞれのデバイスに必要な出力を検知して配分を自動で切り替えることで、どのポートに挿しても最適な出力で充電できます。「思ったより充電が進んでいない」といった充電まわりのストレスを軽減します。
2つのUSB Type-Cポートに同時接続する場合、合計最大出力70Wで、どちらのポートに接続しても「AdjustCharge」機能により、接続機器に合わせて45W・35W・25Wの最大出力へ自動的に出力配分を切り替えます。
※配分の詳細は仕様欄をご確認ください。
2つのUSB Type-Cポートのいずれか1ポートとUSB-Aポートに同時接続する場合、USB Type-Cポートは最大45W、USB-Aポートは最大12Wの合計最大出力57Wで、2台の機器を同時に充電できます。
3ポートを同時に接続する場合、USB Type-C(C1)ポート最大45W、USB Type-C(C2)ポート最大7.5W、USB-Aポート最大7.5Wの合計最大出力60Wで、3台の機器を同時に充電できます。
USB Type-Cポートを1ポートのみ使用する場合、対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットを最大70W出力のUSB Power Deliveryで充電できます。
※USB Power Delivery 70W充電に対応した機種に限ります。
※USB Power Delivery最大出力は70Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は70Wです。
※接続機器の仕様や状態などにより、実際の出力値および充電時間は異なります。2ポート以上同時接続する組合せによってはUSB Power Delivery以外の規格での動作になる場合があります。出力配分の詳細は製品仕様をご確認ください。
USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するためスマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く高速充電できます。
※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。
USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。
USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。
GaN II Plus(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。
※動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。
MagSafe 3に対応しています。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルを使って、MacBookをスムーズに充電できます。
Thermal Protectionを搭載。通電時に温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。
電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。
日本国内専用です。
※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。
※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
※USB Type-C、Lightning、USB Micro-Bコネクター以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。
※温度上昇時など、状況によっては安全保護のため出力を停止する場合があります。故障ではありませんので、一度接続機器を取り外し、しばらく待ってから再度接続してください。
※本製品を使用中に空いているポートに充電する機器を接続した際に、接続中のポートの出力が一時的に切れ、再接続することがあります。また、再度スマートフォンなどから充電開始音が鳴る場合がありますが、故障ではありません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする