機器に合わせて最適な出力をアシストする「AdjustCharge」機能を搭載したAC充電器です。USB Type-C(TM)とUSB-Aの3つの出力ポートにより、ノートパソコンやスマートフォン、ワイヤレスイヤホンを3台同時に充電できます。最大70W出力のUSB Power Deliveryに対応し、幅広い機器をしっかりと充電できます。
用途USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1の合計3ポートを搭載したAC充電器です。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できます。
2つのUSB Type-Cポートのどちらに挿しても、機器に合わせて最適な出力をアシストする「AdjustCharge」機能を搭載しています。2ポート同時接続時には、それぞれのデバイスに必要な出力を検知して配分を自動で切り替えることで、どのポートに挿しても最適な出力で充電できます。「思ったより充電が進んでいない」といった充電まわりのストレスを軽減します。
2つのUSB Type-Cポートに同時接続する場合、合計最大出力70Wで、どちらのポートに接続しても「AdjustCharge」機能により、接続機器に合わせて45W・35W・25Wの最大出力へ自動的に出力配分を切り替えます。
※配分の詳細は仕様欄をご確認ください。
2つのUSB Type-Cポートのいずれか1ポートとUSB-Aポートに同時接続する場合、USB Type-Cポートは最大45W、USB-Aポートは最大12Wの合計最大出力57Wで、2台の機器を同時に充電できます。
3ポートを同時に接続する場合、USB Type-C(C1)ポート最大45W、USB Type-C(C2)ポート最大7.5W、USB-Aポート最大7.5Wの合計最大出力60Wで、3台の機器を同時に充電できます。
USB Type-Cポートを1ポートのみ使用する場合、対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットを最大70W出力のUSB Power Deliveryで充電できます。
※USB Power Delivery 70W充電に対応した機種に限ります。
※USB Power Delivery最大出力は70Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は70Wです。
※接続機器の仕様や状態などにより、実際の出力値および充電時間は異なります。2ポート以上同時接続する組合せによってはUSB Power Delivery以外の規格での動作になる場合があります。出力配分の詳細は製品仕様をご確認ください。
USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するためスマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く高速充電できます。
※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。
USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。
USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。
GaN II Plus(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。
※動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。
MagSafe 3に対応しています。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルを使って、MacBookをスムーズに充電できます。
Thermal Protectionを搭載。通電時に温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。
電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。
日本国内専用です。
※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。
※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
※USB Type-C、Lightning、USB Micro-Bコネクター以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。
※温度上昇時など、状況によっては安全保護のため出力を停止する場合があります。故障ではありませんので、一度接続機器を取り外し、しばらく待ってから再度接続してください。
※本製品を使用中に空いているポートに充電する機器を接続した際に、接続中のポートの出力が一時的に切れ、再接続することがあります。また、再度スマートフォンなどから充電開始音が鳴る場合がありますが、故障ではありません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様コンセントプラグ/90度スイング構造質量(g)130規格◇PSE 特定電気用品使用温度(℃)0~25コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 70WおよびPPS 70W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大70Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.3×29.7×56.2定格出力電圧【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート【2ポート同時接続時(2】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート【2ポート同時接続時(3)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート【2ポート同時接続時(4)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート](1)合計最大出力70(USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力25・PPS最大出力25【2ポート同時接続時(2】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート](2)合計最大出力70(USB Type-C1ポート【2ポート同時接続時(3)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート](3)合計最大出力70(USB Type-C1ポート【2ポート同時接続時(4)】USB Type-C1+USB-A1 ポート【3ポート同時接続時】合計最大出力60(USB Type-C1ポート【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート使用地区日本定格出力電流【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート【2ポート同時接続時(2】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート【2ポート同時接続時(3)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート【2ポート同時接続時(4)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート内容量1個