メイン画像
SUMICO(住鉱潤滑剤)
住鉱 スミコーマルチグリスEX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
5日以内出荷とは
ちょう度
361
329
361
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
72123296
品番
201985
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
極圧添加剤配合の焼付防止性に優れたリチウムコンプレックス石けんグリース。
用途
製鉄所や建設機械などの軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジや油種統一に。
トラスコ品番
459-8922
色
淡褐色
使用温度範囲(℃)
-20~+200
容量(kg)
16
容量(g)
16000
ちょう度
361
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
17.52kg
RoHS指令(10物質対応)
対応