曜日別特売
18652083HJM-8-300 耐熱フッ素グリース ロゲネストラムダHJM-8 No.2 300g ニッペコ(旧 日本礦油) 72123515

メイン画像

耐熱フッ素グリース ロゲネストラムダHJM-8 No.2 300g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱(20箱)注文コード72123515品番18652083HJM-8-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099,978
販売価格(税別)
999,980

乾燥炉など高温設備のベアリング・酸・アルカリを伴う設備などに。
酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。
乾燥ラインなどの高温箇所に。
耐樹脂性が必要な箇所に。

トラスコ品番671-6179材質基油:PFPE、増ちょう剤:PTFE使用温度範囲(℃)-25~250容量(g)400ちょう度NO.2危険物の類別非危険物

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする