コマイ
パーテーション
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72123917
品番
JP3-1809BNW-FFEE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
木目調のフレームがオフィス、図書館、学校などでご使用いただける、落ち着いた印象のパーテーション、ぴったりたためて省スペースで収納できます。キャスター付きで、移動がラク。
幅(mm)
900
質量(kg)
24
色
ライムグリーン
高さ(mm)
1800
再生材使用率(%)
100
再生材使用
使用
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません