コマイ
パーテーション
木目調のフレームがオフィス、図書館、学校などでご使用いただける、落ち着いた印象のパーテーション、ぴったりたためて省スペースで収納できます。キャスター付きで、移動がラク。
幅(mm)
900
高さ(mm)
1800
再生材使用率(%)
100
再生材使用
使用
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
質量(kg)
7
8
21
24
色
選択してください
グレー
ブルー
ライムグリーン
木目ダーク
木目ナチュラル
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72123768
JP1-1809BNW-FFBB
8
ブルー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72123777
JP1-1809BNW-FFEE
8
ライムグリーン
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72123786
JP1-1809BNW-FFYY
8
グレー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72123795
JP1-1809BNW-MMWW
7
木目ダーク
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72123811
JP1-1809BNW-NNWW
7
木目ナチュラル
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月16日
72123908
JP3-1809BNW-FFBB
24
ブルー
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72123917
JP3-1809BNW-FFEE
24
ライムグリーン
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72123926
JP3-1809BNW-FFYY
24
グレー
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72123935
JP3-1809BNW-MMWW
21
木目ダーク
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72123951
JP3-1809BNW-NNWW
21
木目ナチュラル
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。