仕様ケースカバー、DINレール取付金具付質量(g)210定格出力電流(A)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×78×85 (端子台含まず)冷却方式自然空冷法機能過電流保護:定格電流の105% minで動作、 自動復帰、過電圧保護:5.75 ~ 7.00V保証期間5年定格出力電力(W)15最大出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC15使用環境条件【温度】-20~+70℃(ディレーティング有)【湿度】20~90%RH(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85 ~ 264 VAC (単相交流)