メイン画像
ミトロイ
ソケットレンチセットメタルケースセットmm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
72125071
品番
SN319M
参考基準価格(税別)
¥34,440
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
差込角9.5mm用です。
用途
作業におけるボルト・ナットの締め・ゆるめ用です。
トラスコ品番
829-1302
材質
クロムバナジウム鋼
差込角(mm)
9.5
内容
【ハンドル・アタッチメント】3RH200RG・3SH230・3EX75・3EX150・3CB190・3UJ
ソケット内容(mm)
6・7・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21