RMFW-1214HP 両口ラチェットめがねレンチ ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 72144129

代表画像

両口ラチェットめがねレンチ ハンガータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
対辺寸法(mm)12×14
内容量1本注文コード72144129品番RMFW-1214HP
参考基準価格(税別)¥5,090販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応できます。
両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2816材質構造用鋼厚さ(mm)【T1】8.2、【T2】9対辺寸法(mm)12×14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする