メイン画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
直線ワイヤー 亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
線径(mm)
1.6
0.9
0.7
1.2
1.6
2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72144725
品番
10155384
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
巻き癖がない直線ワイヤーです。
用途
園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。
固定したり、連結したり、吊るしたりなどに。
トラスコ品番
424-1662
材質
スチール、亜鉛めっき
長さ(m)
200
番手
16
線径(mm)
1.6
入数(本)
30
注意
※先端が鋭利な為、ケガに十分注意してください。