曜日別特売
U150-5SET 軽量プラスチックU字溝150型 ウッドプラスチックテクノロジー 72144847

代表画像

軽量プラスチックU字溝150型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード72144847品番U150-5SET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

超軽量で敷設作業が簡単です。
敷設費用も大幅削減できます・

用途
農地や軟弱地盤での排水路に
建物周りや屋上緑化の排水溝に
厨房・調理場の床排水溝に
仮設排水路に
斜面や法面での排水溝に
トラスコ品番688-9845材質リサイクルプラスチック長さ(mm)1000黒色高さ(mm)150エコマーク認定認定溝幅(mm)150外幅(mm)157内幅(mm)145エコマーク認定番号07 118 050
注意
※接続のみではズレによる水漏れリスクがございます。
※パッキンを使用してのネジ止めか、コーキング材を使用することを推奨しております。
※土厚により湾曲する場合がございます。
※グレーチングなど硬質な素材を挟む事で解決する場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする