HCL3000PLUS 高低圧クランプ・メーターHCL3000PLUS マルチ計測器 72144917

メイン画像

高低圧クランプ・メーターHCL3000PLUS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード72144917品番HCL3000PLUS
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

1mA~200Aまで計測可能な高低圧クランプリーカーです。
交流電流測定用です。

トラスコ品番268-5687幅(mm)76高さ(mm)311奥行(mm)42電源(V)単3乾電池2本(付属)電源単3乾電池2本(付属)交流電流(A)2 / 20 / 200検波方式平均値整流(MEAN)最大測定導体径(Φmm)33内径(mm)【CTセンサ】33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする