曜日別特売
AFS-4040L-8-60 AFS-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) 72159581

AFS-4040L-8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)60注文コード72159581品番AFS-4040L-8-60
参考基準価格(税別)¥187販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
長さ(mm)60形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする