曜日別特売
AFS-4080-8-140 AFS-4080-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) 72161595

AFS-4080-8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)140注文コード72161595品番AFS-4080-8-140
参考基準価格(税別)¥981販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
長さ(mm)140形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする