測定範囲水分率/0.01~100%、重量/0.02~60g最小表示水分率/0.01%、重量/0.001g再現性2g/±0.15%、5g/±0.05%、10g/±0.02%加熱温度(℃)50~200測定モード標準・急速・緩速・ステップ(3段)乾燥(自動/時間停止)インターフェースUSB・RS232C(D・sub9P)・DATA I10プリンタ出力電源コード(m)2.5(3Pプラグ)本体寸法(mm)約202×336×157付属品試料皿(アルミ製)(3枚)、皿受け、風防、敷き板、試料皿ハンドラ、アルミ皿(使い捨て用)(50枚)、電源ケーブル、予備ヒューズ2個、表示部保護カバー、六角レンチ質量(kg)約4.2電源AC100~200V 430VA計量皿寸法(Φmm)Φ95メモリー最大100件動作温湿度範囲5~40℃、85% RH以下アズワン品番2-3673-01-65サービス分類レンタル