【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-560-11 校正証明書付 SJ-210

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
レンタル日数(日)2(延長)
内容量1個注文コード72183225品番SJ-210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

視認性が良い 2.4インチカラーグラフィックLCDを搭載、バックライトの採用で、視認性を大幅向上しております。
合否判定結果をカラー表示いたします。
測定結果だけではなく、評価曲線、負荷曲線、振幅分布曲線も表示可能です。評価曲線の拡大縮小も可能です。
横姿勢表示、縦姿勢表示を自由切り替えが可能です。
演算結果はデカ文字表示です。
測定条件を演算表示部内蔵メモリに最大10 件保存、ワークに応じた条件を一発読み出し可能です。
メモリカード(オプション)装着で、測定結果や測定条件を大量に保存可能です。
USBインターフェースを標準装備しております。

測定範囲(mm)X軸:16電源内蔵バッテリー(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源※内蔵バッテリー充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)※測定可能回数:約1000回(使用条件、現場などにより異なる場合あり)表示演算結果縦表示:1段表示/3段表示/トレース表示、演算結果横表示:1段表示/4段表示/トレース表示(横表示は左右切り替え表示可能)、演算表示部:52.1×65.8×160mm(スライドカバー閉、検出器未装着)、演算表示部:質量0.5kg分解能X軸(μm) 検出部測定範囲:360μm/0.02、検出部測定範囲:100μm/0.006、検出部測定範囲:25μm/0.002外部出力USB I/F,RS-232C,フットスイッチ I/F機能オートスリープ(10~60秒で任意設定)機能検出器測定子形状:2μmR60°、測定力:0.75mN測定範囲(μm)Z1軸 表面粗さ:360(-200~+160)液晶サイズ36.7×48.9mm測定速度(秒)X軸 表面粗さ(mm/s) 測定時:0.25,0.5,0.75、リターン時:1外部入力USB I/F,RS-232C,フットスイッチ I/F言語表示日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、韓国語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語アズワン品番3-335-11-75スキッド圧(mN)400以下サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする