CLEK6480-3  黒 CLEK キャスターラック ダイソー 72186540

CLEK6480-3  黒 CLEK キャスターラック ダイソー 72186540
CLEK6480-3  黒 CLEK キャスターラック ダイソー 72186540
CLEK6480-3  黒 CLEK キャスターラック ダイソー 72186540
CLEK6480-3  黒 CLEK キャスターラック ダイソー 72186540

CLEK キャスターラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台高さ(cm)80奥行き(cm)41注文コード72186540品番CLEK6480-3 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

キャスター付きのスチールラックです。カラーは白と黒がございます。CLEK6480-3のみシルバー、CLEK6495-4のみアーモンドゴールドがございます。

用途倉庫、工場、オフィス、店舗、ガレージ等の収納セット内容棚板3枚(内1枚床板)、支柱4本、取付金具(ボルト付)12組、簡易スパナ1個、キャスター4個、キャスター取付けボルトナット4組材質スチール質量(kg)7段数3使用荷重(kg)100幅(cm)61高さ(cm)80等分布荷重(kg)60奥行き(cm)41

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする