曜日別特売
SRⅡ82718-6 黒 SRⅡ セパレートラック ダイソー 72186689

SRⅡ82718-6 黒 SRⅡ セパレートラック ダイソー 72186689
SRⅡ82718-6 黒 SRⅡ セパレートラック ダイソー 72186689
SRⅡ82718-6 黒 SRⅡ セパレートラック ダイソー 72186689
SRⅡ82718-6 黒 SRⅡ セパレートラック ダイソー 72186689
SRⅡ82718-6 黒 SRⅡ セパレートラック ダイソー 72186689

SRⅡ セパレートラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
高さ(cm)180.5
奥行き(cm)28
段数6
内容量1台注文コード72186689品番SRⅡ82718-6 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ワンボルトタイプのスチールラックです。支柱をジョイントせず、スチールラック2台で使用可能です。カラーSRⅡ72712-4、SRⅡ82718-6は白と黒がございます。SRⅡ72715-6はシルバーのみ、SRⅡ73615はアーモンドゴールドのみございます。

用途倉庫、工場、オフィス、店舗、ガレージ等の収納段数6外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)810×280×1805等分布荷重(kg)60セット内容棚板6枚、支柱4本、取付金具(ボルト付)24組、支柱ジョイント金具(ボルトナット8組付)4個、簡易スパナ1個、支柱キャップ8個材質スチール質量(kg)14幅(cm)81高さ(cm)180.5奥行き(cm)28

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする