曜日別特売
JF-4 テクノホワイト JF ワンボルトスチールラック 150kgタイプ テクノホワイト ダイソー 72186820

JF-4 テクノホワイト JF ワンボルトスチールラック 150kgタイプ テクノホワイト ダイソー 72186820
JF-4 テクノホワイト JF ワンボルトスチールラック 150kgタイプ テクノホワイト ダイソー 72186820
JF-4 テクノホワイト JF ワンボルトスチールラック 150kgタイプ テクノホワイト ダイソー 72186820
JF-4 テクノホワイト JF ワンボルトスチールラック 150kgタイプ テクノホワイト ダイソー 72186820
JF-4 テクノホワイト JF ワンボルトスチールラック 150kgタイプ テクノホワイト ダイソー 72186820
JF-4 テクノホワイト JF ワンボルトスチールラック 150kgタイプ テクノホワイト ダイソー 72186820

JF ワンボルトスチールラック 150kgタイプ テクノホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
奥行き(cm)45
段数5
質量(kg)42
内容量1台注文コード72186820品番JF-4 テクノホワイト
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ワンボルトタイプのスチールラックです。ボルトはL型支柱タイプの1/2で完成、ネジ締め作業が半減します。頑丈に設計されていますので、長期間の使用が可能となっています。カラーはテクノホワイトとアクアブルーです。2型~4型のみネオブラックもございます。

用途倉庫、工場、オフィス、店舗、ガレージ等の収納セット内容棚板5枚(内1枚天板)、支柱4本、取付金具(ボルト付)20組、簡易スパナ1個、支柱キャップ4個材質スチール質量(kg)42テクノホワイト段数5幅(cm)180高さ(cm)180等分布荷重(kg)150(天板を除く)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×450×1800奥行き(cm)45
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする