曜日別特売
JF-2 ネオブラック JF ワンボルトスチールラック 150kgタイプ ネオブラック ダイソー 72186951

JF-2 ネオブラック JF ワンボルトスチールラック 150kgタイプ ネオブラック ダイソー 72186951
JF-2 ネオブラック JF ワンボルトスチールラック 150kgタイプ ネオブラック ダイソー 72186951
JF-2 ネオブラック JF ワンボルトスチールラック 150kgタイプ ネオブラック ダイソー 72186951
JF-2 ネオブラック JF ワンボルトスチールラック 150kgタイプ ネオブラック ダイソー 72186951
JF-2 ネオブラック JF ワンボルトスチールラック 150kgタイプ ネオブラック ダイソー 72186951

JF ワンボルトスチールラック 150kgタイプ ネオブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
質量(kg)32
内容量1台注文コード72186951品番JF-2 ネオブラック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ワンボルトタイプのスチールラックです。ボルトはL型支柱タイプの1/2で完成、ネジ締め作業が半減します。頑丈に設計されていますので、長期間の使用が可能となっています。カラーはテクノホワイトとアクアブルーとネオブラックです。

用途倉庫、工場、オフィス、店舗、ガレージ等の収納段数5外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×1800ネオブラック等分布荷重(kg)150(天板を除く)セット内容棚板5枚(内1枚天板)、支柱4本、取付金具(ボルト付)20組、簡易スパナ1個、支柱キャップ4個材質スチール質量(kg)32幅(cm)120高さ(cm)180奥行き(cm)45
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする