4987115250222 シンカトリ 200日 無臭 灯油不使用 電源不要 金鳥(KINCHO) 72187967

4987115250222 シンカトリ 200日 無臭 灯油不使用 電源不要 金鳥(KINCHO) 72187967
4987115250222 シンカトリ 200日 無臭 灯油不使用 電源不要 金鳥(KINCHO) 72187967
4987115250222 シンカトリ 200日 無臭 灯油不使用 電源不要 金鳥(KINCHO) 72187967
4987115250222 シンカトリ 200日 無臭 灯油不使用 電源不要 金鳥(KINCHO) 72187967

シンカトリ 200日 無臭 灯油不使用 電源不要

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
タイプ
広い部屋用・取替え
注文コード
72187967
品番
4987115250222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

次世代型屋内蚊取り。電源不要!部屋に置くだけ蚊が落ちる。無臭。1日12時間使用200日用。電源も電池も不要。灯油不使用。オン・オフは片手で容器を上下逆さまにするだけの簡単操作。(オン:白いメッシュが見える⇔オフ:グレーのシャッターが閉まりメッシュが見えない)リサイクル(PET→カートリッジ)。防除用医薬部外品。<電源不要でどこにでも置ける>●火気に対する心配がなく、置いたままでも安心。●お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。玄関、寝室、子供部屋。<KINCHO独自の非加熱式薬剤拡散システムエアフローリリース技術>屋内の空気の流れを利用、お部屋に薬剤が拡散。置くだけで約200日間、蚊のいない屋内空間をつくります。(使用環境により効果は異なります。)

用途
蚊成虫の駆除
タイプ
広い部屋用・取替え
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
適合害虫
使用期間
200日
利用場所
屋内
販売名
キンチョウNM2

商品説明動画

この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-11
用途: 蚊の対策
柿本製作所

設置したけど普通にこの商品の上にも蚊が5~6匹飛んでいる
使用可能期間を短くして良いからもっと殺虫効果が欲しい。

2025-06-21
用途: 来客用
その他業種

正直なところ効果のほどはわからないが、ドアを開けていてもお客様が蚊に刺されることはなかったので多分それなりの効果はあるのだと思う。使わない時は逆さまにしておくなど商品のコンセプトとしては非常に良いのだが、このデザインや色はもう少し改善の余地があるのではと思う。部屋に置いたときにかなり違和感がある。茶色もあるようだがモノタロウでは取り扱いが無かったのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする