曜日別特売
EAJ513【ワケあり】 ENJOY Noir ノーカラージャケット カーシーカシマ 72188475

EAJ513【ワケあり】 ENJOY Noir ノーカラージャケット カーシーカシマ 72188475
EAJ513【ワケあり】 ENJOY Noir ノーカラージャケット カーシーカシマ 72188475
EAJ513【ワケあり】 ENJOY Noir ノーカラージャケット カーシーカシマ 72188475
EAJ513【ワケあり】 ENJOY Noir ノーカラージャケット カーシーカシマ 72188475
EAJ513【ワケあり】 ENJOY Noir ノーカラージャケット カーシーカシマ 72188475
EAJ513【ワケあり】 ENJOY Noir ノーカラージャケット カーシーカシマ 72188475

ENJOY Noir ノーカラージャケット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1枚注文コード72188475品番EAJ513【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)アウトレット
¥26,98021,980

動きやすいテクニカルなスーツをBEAUTYに仕上げた、色香漂う美しいノーカラーセミロング丈ジャケット。
女性らしく格好良いフォルムとシルエットにこだわったジャケット
ノーカラーも格好良くパンツスタイルにベストマッチ。
フロントのカッティングフォルムと衿を立体的に仕上げ大人っぽさを演出。
AMFステッチやボタンやサテンの質感が華を添えます。
裏地は豪華なフラワーモチーフ柄
衿別布サテン使い
袖口折り返しベンツ
アームホールARM360°+シークレットARM
マルチ機能ポケット+シークレットポケット(左)
外から見えないNewペンポケット
スカーフループ付き(実用新案登録番号第3186092号)
静電気を抑える放電テープ付き
着丈60cm(9号)

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。ブラック胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)41袖丈(cm)59着丈(cm)63機能オールシーズン/ストレッチ/制電/ホームクリーニング/ARM360°/シークレットARM/マルチポケット/花柄モチーフ裏地/スカーフループ生地シルキー モニカ ストレッチ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする