曜日別特売
KL12R-100TJR【ワケあり】 簡易車両出庫警告灯 日恵製作所 72189166

KL12R-100TJR【ワケあり】 簡易車両出庫警告灯 日恵製作所 72189166
KL12R-100TJR【ワケあり】 簡易車両出庫警告灯 日恵製作所 72189166

簡易車両出庫警告灯

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
赤
注文コード
72189166
品番
KL12R-100TJR【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)アウトレット
¥56,980¥45,980
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
色
赤
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
保護構造
IP23
温度範囲(℃)
-10~50
定格電圧(V)
AC100
構造
LED、屋外
外径(Φmm)
120
表示部
ニコトーチ(壁面ブラケット装着)
機能
充電式、点滅、回転
人感センサー
TJ 型(双方向)
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする