ブザー付きLED多色表示灯
赤、緑、青、黄、水、紫、白の最大7色の発光に加え、筐体内部にブザーを搭載!これにより、従来の「色表示」に加え、「ブザーによる警告音」での報知も可能となりました。
- 用途
- 工場、物流倉庫、設備などの状態表示にお使いいただけます。
- 質量(g)
- 95
- 消費電力(W)
- 最大 3
- 定格電圧(V)
- DC24
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 30×200×35
- 使用電圧範囲(V)
- DC20~30
- 漏れ電流(mA)
- 最大0.2
- 音圧(dB/m)
- 70
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大電流(mA)
- 40/線 突入150/2ms
- 内容量
- 1個
表示灯・積層信号灯・シグナリング の新着商品
XVTSシリーズ, スマート一体型積層表示灯, Φ70mm, M12 IO-Link接続, 24 V DC, 15セグメント, ブザー, ダークグレー, 直付けデジタル税込¥95,678¥86,980カテゴリ


























