NK300K-G 観音扉型金網台車・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189699

主画像

NK300K-G 観音扉型金網台車・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189699
NK300K-G 観音扉型金網台車・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189699
NK300K-G 観音扉型金網台車・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189699
NK300K-G 観音扉型金網台車・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189699

観音扉型金網台車・フットブレーキなし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)615
荷台寸法(奥行)(mm)990
積載荷重(kg)(均等)300
内容量1台注文コード72189699品番NK300K-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

押し手と荷台とが完全に分離独立したかたちで機能する台車です。
荷台は押し手と完全に分離された位置にあるため、押し手が邪魔にならずに積み降ろし作業が効率よくできます。
観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。
扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。
手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。
金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。
金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)
キャスターは台車のに台に取り付け済みです。

積載荷重(kg)(均等)300使用キャスターΦ130mmベアリング入りジェンゴムキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)615ハンドル高さ(mm)800金網高さ(mm)510金網内寸(mm)570×850自重(kg)36.2荷台寸法(奥行)(mm)990
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする