曜日別特売
深型NK307WDK 金網台車・深型タイプ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189708

主画像

深型NK307WDK 金網台車・深型タイプ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189708
深型NK307WDK 金網台車・深型タイプ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189708
深型NK307WDK 金網台車・深型タイプ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189708
深型NK307WDK 金網台車・深型タイプ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189708
深型NK307WDK 金網台車・深型タイプ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189708

金網台車・深型タイプ・フットブレーキなし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード72189708品番深型NK307WDK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

観音扉型金網を上下二段に取り付けた深型タイプの台車です。
上下の扉はそれぞれ独立して開閉することができます。
開口時の扉は側面に並行するまで大きく開きますので作業の邪魔になりません。
扉は上下各2箇所の落とし込み掛け金鍵により確実にロックできます。

車輪径(Φmm)130耐荷重(kg)300使用キャスター自在×2、固定×2/グレーゴムB入りキャスター床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1353金網内寸(mm)573×825自重(kg)43.8荷台寸法(奥行)(mm)910
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする