空気入りタイヤ付キャスターNK307WK-AR-ST 金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター 72189751

※画像1でキャスターが標準仕様のキャスターを使用した写真で掲載しておりますが、実際は画像3の空気入りキャスターを取り付けて出荷となります。

空気入りタイヤ付キャスターNK307WK-AR-ST 金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター 72189751
空気入りタイヤ付キャスターNK307WK-AR-ST 金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター 72189751
空気入りタイヤ付キャスターNK307WK-AR-ST 金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター 72189751

金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード72189751品番空気入りタイヤ付キャスターNK307WK-AR-ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

上段に観音扉型金網、下段に開閉型金網を使った深型タイプ
上段には「観音扉型金網」を使用しています。
下段には「両面開閉型金網」を使用しています。1/2開閉ができ且つ、取り外しもできます。

車輪径(Φmm)180耐荷重(kg)150使用キャスター自在×2、固定×2/空気入りタイヤ付きキャスター床面高さ(mm)242荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1390金網内寸(mm)573×825(ハンドル内側からの有効寸法:510×760)自重(kg)48荷台寸法(奥行)(mm)910
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする