NK207 両面開閉型金網台車・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189778

主画像

NK207 両面開閉型金網台車・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189778
NK207 両面開閉型金網台車・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189778
NK207 両面開閉型金網台車・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189778
NK207 両面開閉型金網台車・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189778

両面開閉型金網台車・フットブレーキなし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)510
荷台寸法(奥行)(mm)815
積載荷重(kg)(均等)250
内容量1台注文コード72189778品番NK207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

長手方向の金網は両面共、開閉が自在にできます。

積載荷重(kg)(均等)250使用キャスターΦ130mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)193荷台寸法(幅)(mm)510ハンドル高さ(mm)878金網高さ(mm)500金網内寸(mm)460×780自重(kg)23荷台寸法(奥行)(mm)815
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする