曜日別特売
CIO-NLSC-FL-CC15-SPK Mate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m シェルピンク CIO 72190469

CIO-NLSC-FL-CC15-SPK Mate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m シェルピンク CIO 72190469
CIO-NLSC-FL-CC15-SPK Mate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m シェルピンク CIO 72190469
CIO-NLSC-FL-CC15-SPK Mate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m シェルピンク CIO 72190469
CIO-NLSC-FL-CC15-SPK Mate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m シェルピンク CIO 72190469
CIO-NLSC-FL-CC15-SPK Mate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m シェルピンク CIO 72190469
CIO-NLSC-FL-CC15-SPK Mate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m シェルピンク CIO 72190469
CIO-NLSC-FL-CC15-SPK Mate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m シェルピンク CIO 72190469
CIO-NLSC-FL-CC15-SPK Mate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m シェルピンク CIO 72190469
CIO-NLSC-FL-CC15-SPK Mate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m シェルピンク CIO 72190469
CIO-NLSC-FL-CC15-SPK Mate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m シェルピンク CIO 72190469
CIO-NLSC-FL-CC15-SPK Mate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m シェルピンク CIO 72190469

Mate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m シェルピンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード72190469品番CIO-NLSC-FL-CC15-SPK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

サッとひっぱって、パッと戻る
ケーブル部分に磁石を内蔵。ケーブル同士がくっついて、渦巻き状にきれいにまとまります。端子部分を持って、軽く引けばサッと展開し、手を離せば、渦巻き状に戻ります。ケーブルバンドなしにきれいにまとまる。コードリールのように使える便利なケーブルです。

付属品取扱説明書(日本語/English)仕様【USB-PD】USB-PD3.1 EPR 240Wシェルピンク規格急速充電:PD3.1 / PD EPR / 5対応ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB-C ストレート転送速度(Mbps)最大480(理論値)映像出力非対応USB規格USB2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする