デイリーアロマジャパン
デイリーアロマエッセンシャルオイル 13シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1個
香り
ノート:トップ~ミドル。ハーブ系:爽やかなメントールの香りです。すっきり、リフレッシュ系。
注文コード
72195071
品番
13930
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
香り
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
公益社団法人日本アロマ環境協会表示基準適合認定精油酸化による品質劣化を防ぐため、丁寧に窒素充填しています。
成分
エッセンシャルオイル(精油)、抽出方法:全草水蒸気蒸留法
容量(mL)
10
タイプ
ペパーミント
内容量(mL)
10
香り
ノート:トップ~ミドル。ハーブ系:爽やかなメントールの香りです。すっきり、リフレッシュ系。
アズワン品番
61-9657-84
原材料
学名:Menthapiperita、科名:シソ科
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000