※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット測定範囲(mm)0~15測定力(N)0.5~2.5(可変式)、ばらつき:0.1以内、目盛:0.5、1.0、1.5、2.0、2.5注文コード72227876品番CLM1-15DKX+05CZA663+IT-020U(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780販売価格(税別)
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定するための専用マイクロメータ(デジタル)です。
スピンドルが直進式のため、ワークに回転圧を加えることなく固定でき、回転式よりも測定が簡単になります。
歯車ピッチの測定可能範囲は0.4~3モジュールです。
定圧装置付き