曜日別特売
BP2069Z 源泉徴収票用マルチプリンタ帳票 ヒサゴ 72233988

源泉徴収票用マルチプリンタ帳票

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1冊(1200枚)注文コード72233988品番BP2069Z
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

マイナンバー対応の源泉徴収票を罫線ごと印刷するのに最適です。細かい帳票を印刷できるよう、ファイル穴を左端によせています。
ミシン目は、まとめて切ってもきれいに切れる、切り口キレイなクリアカットミシン。ファイル穴は、プリンタで紙詰まりしにくいスターホール採用。

紙厚(mm)約0.08厚さ(mm)0.09寸法(mm)297×210/A4ヨコ(ミシン目切り離し後)148.5×210穴数2白色度(%)80面付2面穴間隔(mm)80アズワン品番64-8846-09適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機ミシン目あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする