曜日別特売
GB1195M 所得税源泉徴収票 4面 横給紙 ヒサゴ 72234058

※1枚目

GB1195M 所得税源泉徴収票 4面 横給紙 ヒサゴ 72234058
GB1195M 所得税源泉徴収票 4面 横給紙 ヒサゴ 72234058
GB1195M 所得税源泉徴収票 4面 横給紙 ヒサゴ 72234058
GB1195M 所得税源泉徴収票 4面 横給紙 ヒサゴ 72234058

所得税源泉徴収票 4面 横給紙

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1箱(500組)注文コード72234058品番GB1195M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,800

マイナンバー記載に対応した源泉徴収票です。市区町村提出用1枚と、税務署提出用・受給者交付用1枚の2枚組です。
別売りで専用封筒もございます。(品番:MF37、MF39)

寸法(mm)(ミシン目切り離し後)148.5×210/A4ヨコ穴数2面付2穴間隔(mm)80適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき400/税込440
沖縄地方数量1につき400/税込440
離島数量1につき400/税込440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29875737
2018-11-07
用途: 年末調整に使用
製造業

平成30年度ものが届くと思っていたのですが、29年のものが届きました。注文時に選択箇所がなかったように思います。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
年度誤りの可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする