HS-TKML62-3P25-W 雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック マグネット付 オーム電機 72242698

HS-TKML62-3P25-W 雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック マグネット付 オーム電機 72242698
HS-TKML62-3P25-W 雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック マグネット付 オーム電機 72242698
HS-TKML62-3P25-W 雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック マグネット付 オーム電機 72242698
HS-TKML62-3P25-W 雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック マグネット付 オーム電機 72242698
HS-TKML62-3P25-W 雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック マグネット付 オーム電機 72242698

雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック マグネット付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード72242698品番HS-TKML62-3P25-W
参考基準価格(税別)¥2,709販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

雷ガード搭載で雷サージからパソコンなどの精密機器を保護する電源タップです。
雷軽減素子を内蔵し、落雷時のダメージを軽減します。
回転不要で、プラグを差すだけでロックがかかる抜け止め構造を採用しています。
耐トラッキング絶縁カバー付きのストレートプラグを採用しています。
3Pプラグにも対応しています。
コンセント周りには難燃・耐熱性に優れたPBT樹脂を使用しています。
導線を二重被ふくしたコード構造により、コードの強度を向上させています。
マグネット付きで、スチール面などに仮固定して使用できます。

用途精密機器用の電源タップとして、雷サージ対策に使用します。
注意
※誘導雷や直撃雷の状況によっては、接続機器を保護できない場合があります。
※テレビアンテナや通信回線などから侵入する雷には効果がありません。
※本製品にアース機能はありません。
※定格容量(1500W)を超えて使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする