曜日別特売
AA17 HA5E-K17 【名入れ可】軽量ヘルメット 軽神 DICプラスチック 72244990

【名入れ可】軽量ヘルメット 軽神

(3件のレビュー)
11日以内出荷返品不可代引不可名入れ可メーカー直送11日以内出荷とは
クリーム
通気孔なし
内容量1個注文コード72244990品番AA17 HA5E-K17
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

圧倒的な軽量化270g

仕様雨垂れ防止溝付材質ABS樹脂クリーム質量(g)270種類アメリカン内装HA5頭囲(cm)53~62衝撃吸収ライナーあり(インモールドシェル一体型)通気孔なしひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用サービス分類名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73987473
2024-05-30
用途: 屋根工事などの高所作業
桜屋板金

軽い!すごく軽いです。頚椎ヘルニア持ちですが首も痛くならずに一日仕事できています。
装着感も違和感等ありません。
色も好きな色で大満足です。

対象商品 : 28644779
2022-02-20
用途: 現場作業
相馬通信建設業・工事業

思っていた以上に軽いので満足してたが
被ってみて気付いた  あまりにも浅すぎるのが残念です

2が参考にしています
2021-03-20
用途: 仕事時
佐藤工業所建設業・工事業

今まで使っていたヘルメットと比べると格段に軽いです。
ただ後ろのベルトに少し違和感があります
。人によってだと思いますが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする