【名入れ可】AA23 軽神

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可名入れ可メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1個白/ブルー通気孔有り注文コード72245656品番AA23-CSV HA8E4-K23式
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。
軽量化により、作業者の負担が大きくヘリ、作業環境の改善・作業効率の向上につながります。
現場・仕様によりシールド付きとシールドなしの使い分けが可能。

用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂白/ブルー質量(g)315種類アメリカン色(帽体)頭囲(cm)53~62衝撃吸収ライナー通気孔有り使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用バイザー色ブルーサービス分類名入れ
注意
※電気不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする