曜日別特売
AA23-C HA8E4-K23式 【名入れ可】AA23 軽神 DICプラスチック 72245796

AA23-C HA8E4-K23式 【名入れ可】AA23 軽神 DICプラスチック 72245796
AA23-C HA8E4-K23式 【名入れ可】AA23 軽神 DICプラスチック 72245796
AA23-C HA8E4-K23式 【名入れ可】AA23 軽神 DICプラスチック 72245796

【名入れ可】AA23 軽神

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可名入れ可メーカー直送11日以内出荷とは
白/ブルー
色(帽体)
通気孔なし
内容量1個注文コード72245796品番AA23-C HA8E4-K23式
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。

用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂白/ブルー質量(g)295種類アメリカン色(帽体)頭囲(cm)53~62衝撃吸収ライナー通気孔なし使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)バイザー色ブルーサービス分類名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする