テラオカ(ANEX)
DUMONTバイオロジーピンセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1本
材質
Inox 08
全長(mm)
115
先端幅(mm)
0.07
注文コード
72247205
品番
20-6206-03
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥16,058
販売価格(税別)
¥
14,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・全長・先端幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
Inox 08
全長(mm)
115
仕上
Polished
先端厚さ(mm)
0.03
先端幅(mm)
0.07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません