FPM-3000シリーズは組込みタイプ・(5線式-抵抗膜方式タッチ対応)の堅牢モニタです。
広範囲な動作温度への対応や耐久性を重視した設計により、産業用途における安定した表示性能を実現します。
制御盤組み込み、FA設備、各種産業機器の表示用途に適しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FPM-3121G :12.1インチ XGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)
FPM-3151G :15インチ XGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)
FPM-3171G :8U ラックマウント対応 17インチ SXGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)
FPM-3191G :9U ラックマウント対応 19インチ SXGA 産業用モニタ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
・電源入力:フェニックスジャック24 VDC入力 or DCジャック12 VDC入力(※付属品:PSE電源ケーブルと電源アダプター)
★★特長(ポイント)★★
・強化ガラス+IP65認定のフロントパネルを備えたアンチグレアスクリーン
・VGA/DVI-D入力対応
・VESA マウント対応(75 × 75 mm または 100 × 100 mm)
・バックライト寿命:50000時間
・広範囲動作温度対応:-20 ~ 60 ℃
・各種認証取得:BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL
★★タッチスクリーン仕様★★
・ドライバー:Penmount 6000
・タイプ:5線式抵抗膜方式(強化ITOフィルム使用)
・インターフェース:USB & RS-232(コンボ)