RSP60-CU-LFW-2-L プラブロックチェーン RSP形(直線搬送用) 椿本チエイン 72273286

プラブロックチェーン RSP形(直線搬送用)RSP60-CU-LFW-2-L

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品はピッチ・チェーンNo.・内容量など95種類から選べます他の種類を見る
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
19.05
注文コード
72273286
品番
RSP60-CU-LFW-2-L
参考基準価格(税別)¥798販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679
チェーンNo.
60
ピッチ(mm)
19.05
ホローピンの有無
無
材質
本体:プラスチック、ピン:SUS304
最大許容張力(kN)
0.83
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする